Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 4.8x186 mm 220N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir - TY525MXR-RW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
sans halogène - Oui
épaisseur de bande - 1.09 mm
matériau - plastique
résistance min. à la traction - 222 N
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022243581
Réf. Sonepar
00161224358
Réf. Fournisseur
TY525MXR-RW
Marque
Thomas & Betts
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
épaisseur de bande:
1.09 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
fluorescent:
Non
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications extérieures, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


