Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 6.9x223 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir - TY272MX-RW

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 6.9x223 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022181098

Réf. Sonepar

00161218109

Réf. Fournisseur

TY272MX-RW

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier TY-RAP Railways 6.9x223 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les chemins de fer, les intempéries et les rayons ultraviolets, longueur de 203 mm (8,0 pouces), diamètre minimum du faisceau 4,8 mm (0,19 pouce), diamètre maximum du faisceau 51 mm (2,01 pouces), indice de résistance à la traction de 540 newtons (120 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.