Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 6.9x340 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir - TY27MX-RW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.9 mm
longueur de bande - 340 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022181081
Réf. Sonepar
00161218108
Réf. Fournisseur
TY27MX-RW
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.9 mm
longueur de bande:
340 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
102...102 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance pour applications ferroviaires, nylon de couleur noire 6,6, longueur de 343 mm (13,5 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 102 mm (4,02 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres) , Température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 105 degrés Celsius (221 F), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.