Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 6.9x617 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir - TY277MX-RW

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 6.9x617 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • matériau - plastique

  • résistance min. à la traction - 540 N

  • qualité du matériau - polyamide

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022333169

Réf. Sonepar

00161233316

Réf. Fournisseur

TY277MX-RW

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

homologation MIL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier TY-RAP Railways 6.9x617 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les chemins de fer, les intempéries et les rayons ultraviolets, longueur de 617 mm (24,3 pouces), diamètre minimum du faisceau 6 mm (0,24 pouce), diamètre maximum du faisceau 177 mm ( 7 pouces), indice de résistance à la traction de 540 newtons (120 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.