Thomas & Betts - Collier TY-RAP Railways 6.9x771 mm 540N.PA6.6 Classement feu/fumée I2 - F3 Noir - TY29MX-RW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.9 mm
longueur de bande - 762 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022323849
Réf. Sonepar
00161232384
Réf. Fournisseur
TY29MX-RW
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.9 mm
longueur de bande:
762 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
850...850 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance pour applications ferroviaires, nylon de couleur noire 6,6, résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 770 mm (30,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 229 mm (9,02 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 Newtons (120 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 105 degrés Celsius (221 F)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


