Thomas & Betts - Collier velcro 19X228.6mm Vert - FO200-50-5

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier velcro 19X228.6mm Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 228.6 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363021391

Réf. Sonepar

00161002681

Réf. Fournisseur

FO200-50-5

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

228.6 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de montage:

-20...104 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

50.8...50.8 mm

Collier velcro 19X228.6mm Vert

Les Atouts de l'article:

Attache à boucle fendue FO, polyamide vert (nylon 6,6) sur le côté crochet et polyéthylène basse densité sur le côté boucle pour des températures jusqu'à 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 228,6 mm (9,0 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce) , Épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), Indice de résistance à la traction de 222,5 Newtons (50 livres)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.