Thomas & Betts - Collier velcro BDE 17.7X152.4mm Blanc - FOS150-50-9

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Collier velcro BDE 17.7X152.4mm Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 152.4 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363022114

Réf. Sonepar

00161002711

Réf. Fournisseur

FOS150-50-9

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

152.4 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

1.6 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de montage:

-20...104 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

38.1...38.1 mm

Collier velcro BDE 17.7X152.4mm Blanc

Les Atouts de l'article:

Attache à bande FOS polyéthylène/nylon blanc pour des températures jusqu'à 104,4°C(220°F) longueur de 152,4 mm (6,0 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce) résistance à la traction de 222,5 N (50 Pounds)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.