Thomas & Betts - Collier velcro BDE 17.7X304.8mm Noir - FOS320-50-0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.05 mm
longueur de bande - 304.8 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - fermeture auto-agrippante
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS AUTO-AGRIPPANTS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363022121
Réf. Sonepar
00161002712
Réf. Fournisseur
FOS320-50-0
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
19.05 mm
longueur de bande:
304.8 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.588 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-20...104 °C
température de montage:
-20...104 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
diamètre du faisceau:
81.3...81.3 mm
Les Atouts de l'article:
Attache à bande FOS, polyéthylène / nylon noir pour des températures jusqu'à 104,4 degrés Celsius (220 F), longueur de 304,8 mm (12,0 pouces), largeur de 19,05 mm (0,75 pouce), épaisseur de 1,588 mm (0,0625 pouce), résistance à la traction de 222,5 Newtons (50 Livres)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.