Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x200 mm 80N.PA6.6 Naturel - TY232M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.54 mm
longueur de bande - 203.2 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363061410
Réf. Sonepar
00161002944
Réf. Fournisseur
TY232M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.54 mm
longueur de bande:
203.2 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
incolore
épaisseur de bande:
1.1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
2...51 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 202 mm (8,0 pouces), largeur de 2,3 mm (0,09 pouces), épaisseur de 1,1 mm (0,04 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.