Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.2.4x92 mm 80N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYHB23M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.4 mm
longueur de bande - 92 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
épaisseur de bande - 1 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363067511
Réf. Sonepar
00161003302
Réf. Fournisseur
TYHB23M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
2.4 mm
longueur de bande:
92 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
16...16 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide naturel stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2 , Longueur de 92 mm (3,62 pouces), Largeur de 2,4 mm (0,09 pouces), Épaisseur de 1,0 mm (0,04 pouces), Indice de résistance à la traction de 80 Newtons (18 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.