Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH24M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.56 mm

  • longueur de bande - 140 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067399

Réf. Sonepar

00161003293

Réf. Fournisseur

TYH24M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.56 mm

longueur de bande:

140 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

vert

épaisseur de bande:

1.37 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

température de montage:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

29...2 mm

Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) - teinte verdâtre pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F) pour des applications intérieures, longueur de 138 mm (5,4 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,3 mm ( 0,05 pouce), diamètre maximal du faisceau 35 mm (1,38 pouce), résistance à la traction de 180 newtons (40 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.