Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x140 mm 180N.Polyamide6.6 Blanc - TY24M-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.56 mm
longueur de bande - 140 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022496345
Réf. Sonepar
00161249634
Réf. Fournisseur
TY24M-10
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
3.56 mm
longueur de bande:
140 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.03 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
850...850 °C
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
35...35 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide blanc (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 140 mm (5,5 pouces), largeur de 3,56 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,03 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


