Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x208 mm 180N.P6.6.Noir UV - TY242MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x208 mm 180N.P6.6.Noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 208 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363061984

Réf. Sonepar

00161002984

Réf. Fournisseur

TY242MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

208 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.04 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...50 mm

Colliers TY-RAP.3.6x208 mm 180N.P6.6.Noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 208 mm (8,2 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 178 newtons (40 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.