Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x208 mm 180N.PA6.6 Jaune - TY242M-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 208 mm
couleur - jaune
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363061922
Réf. Sonepar
00161002978
Réf. Fournisseur
TY242M-4
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
208 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.04 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...50 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide jaune (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 208 mm (8,2 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 178 newtons (40 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


