Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot - TY526MXR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.71 mm

  • longueur de bande - 284.4 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363065715

Réf. Sonepar

00161003200

Réf. Fournisseur

TY526MXR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.71 mm

longueur de bande:

284.4 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.31 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

130 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

2...284 mm

Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), polyamide résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour applications intérieures ou extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, Longueur de 284,4 mm (11,08 pouces), largeur de 3,71 mm (0,14 pouces), épaisseur de 1,31 mm (0,05 pouces), résistance à la traction de 130 newtons (30 livres), emballage Euroslot

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.