Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH26M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 284 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067436

Réf. Sonepar

00161003297

Réf. Fournisseur

TYH26M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

284 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

133 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

76...2 mm

Colliers TY-RAP.3.6x281 mm 180N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) - teinte verdâtre pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F) pour des applications intérieures, longueur de 282 mm (11,1 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1,3 mm ( 0,05 pouce), diamètre maximal du faisceau 76 mm (2,99 pouces), résistance à la traction de 120 newtons (27 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.