Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.3.6x368 mm 180N.P6.6.Noir UV - TY244MX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.6 mm
longueur de bande - 368.3 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363062097
Réf. Sonepar
00161002989
Réf. Fournisseur
TY244MX
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
3.6 mm
longueur de bande:
368.3 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.31 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
0...0 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...2 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 366 mm (14,4 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), épaisseur de 1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 130 newtons (29 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


