Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot - TY525MXR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.67 mm

  • longueur de bande - 185.67 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363065661

Réf. Sonepar

00161003198

Réf. Fournisseur

TY525MXR

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.67 mm

longueur de bande:

185.67 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.09 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

3...48 mm

Attache câble en nylon 6.6-Couleur noir-résiste jusqu'à 105°C-Longueur 186mm-largeur 4,8mm-Résistance à la traction de 222N-Emballage Euroslot-Idéale pour l'organisation des câbles en environnements intérieurs exigeants.

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et en tant que flexible Support de câble et de conduit, longueur de 185,67 mm (7,31 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,09 mm (0,043 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage Euroslot

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.