Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x186 mm 220N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH25M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.75 mm
longueur de bande - 185.67 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - vert
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363067412
Réf. Sonepar
00161003295
Réf. Fournisseur
TYH25M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.75 mm
longueur de bande:
185.67 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
vert
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
température de montage:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
45...3 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) - teinte verdâtre pour des températures allant jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F) pour les applications intérieures, longueur de 185 mm (7,3 pouces), largeur de 4,7 mm (0,18 pouce), épaisseur de 1,3 mm ( 0,05 pouce), diamètre maximum du faisceau 48 mm (1,89 pouces), résistance à la traction de 220 newtons (49 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.