Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x201 mm 220N.P6.6.Noir UV - TY38MX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.67 mm
longueur de bande - 200.5 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - tête de verrouillage double
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363064404
Réf. Sonepar
00161003130
Réf. Fournisseur
TY38MX
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.67 mm
longueur de bande:
200.5 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.31 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
44...44 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble à montage par poussée, polyamide noir (nylon 6.6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme un support de câble et de conduit flexible, longueur de 200,2 mm (7,88 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,27 mm (0,05 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.