Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x201 mm 220N.PA6.6 Naturel - TY38M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x201 mm 220N.PA6.6 Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.67 mm

  • longueur de bande - 200.5 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363064398

Réf. Sonepar

00161003129

Réf. Fournisseur

TY38M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.67 mm

longueur de bande:

200.5 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.31 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

44...44 mm

Colliers TY-RAP.4.8x201 mm 220N.PA6.6 Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble à montage par poussée, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, longueur de 200,2 mm (7,88 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,27 mm (0,05 Pouces), indice de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.