Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.PA6.6 Jaune - TY253M4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.82 mm
longueur de bande - 289.7 mm
couleur - jaune
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363062356
Réf. Sonepar
00161003008
Réf. Fournisseur
TY253M4
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.82 mm
longueur de bande:
289.7 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.41 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
850...850 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance pour applications intérieures, nylon de couleur jaune 6,6, longueur de 295 mm (11,6 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 78 mm (3 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres) , Température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F), UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et en tant que support de câble flexible et de conduit, spécifications militaires (MIL -SPEC MS3367-7-4), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.