Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH253M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 294.6 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067405

Réf. Sonepar

00161003294

Réf. Fournisseur

TYH253M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

294.6 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

vert

épaisseur de bande:

1.1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

1050...1050 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

78...78 mm

Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6.6) - teinte verdâtre, pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme câble flexible et Support de conduit, longueur de 294,64 mm (11,6 pouces), largeur de 4,8 mm (0,189 pouce), épaisseur de 1,1 mm (0,04 pouce), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.