Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.PA6.6 Vert - TY253M-5

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.PA6.6 Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.82 mm

  • longueur de bande - 289.7 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363062363

Réf. Sonepar

00161003009

Réf. Fournisseur

TY253M-5

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.82 mm

longueur de bande:

289.7 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.41 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

78...78 mm

Colliers TY-RAP.4.8x293 mm 220N.PA6.6 Vert

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance pour applications intérieures, nylon de couleur verte 6,6, longueur de 295 mm (11,6 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 78 mm (3 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouce), résistance à la traction de 220 newtons (50 livres) , Température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F), UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et en tant que support de câble flexible et de conduit, spécifications militaires (MIL -SPEC MS3367-7-5), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.