Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA12.Retardateur de flamme.Noir.UV - TYC28MX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.65 mm
longueur de bande - 358.65 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363067207
Réf. Sonepar
00161003278
Réf. Fournisseur
TYC28MX
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.65 mm
longueur de bande:
358.65 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.17 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
180 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
102...102 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 12) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 360 mm (14,2 pouces), largeur de 4,8 mm (0,19 pouce), épaisseur de 1,3 mm (0,05 pouce), résistance à la traction de 180 newtons (40 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.