Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 Gris - TY28M-8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.82 mm
longueur de bande - 360.5 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363063582
Réf. Sonepar
00161003080
Réf. Fournisseur
TY28M-8
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.82 mm
longueur de bande:
360.5 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
102...102 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance pour applications intérieures, nylon de couleur grise 6.6, pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 ou comme câble flexible et conduit Support, longueur de 360,5 mm (14,2 pouces), largeur de 4,82 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,4 mm (0,05 pouces), résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), spécifications militaires (MIL-SPEC MS3367-2- 8), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.