Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.4.8x360 mm 220N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot - TY528MXR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.82 mm
longueur de bande - 360.5 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363065920
Réf. Sonepar
00161003212
Réf. Fournisseur
TY528MXR
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
4.82 mm
longueur de bande:
360.5 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
3...360 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 360,5 mm (14,2 pouces), largeur de 4,82 mm (0,19 pouces), épaisseur de 1,4 mm (0,05 pouces), résistance à la traction de 222 Newtons (50 livres), emballage Euroslot
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.