Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x223 mm 540N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH272M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 222 mm
couleur - vert
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363067443
Réf. Sonepar
00161003298
Réf. Fournisseur
TYH272M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
222 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...5 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6.6) - teinte verdâtre, pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme câble flexible et Support de conduit, longueur de 222 mm (8,74 pouces), largeur de 7,6 mm (0,30 pouces), épaisseur de 1,6 mm (0,063 pouces), résistance à la traction de 540 newtons (120 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


