Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x338 mm 540N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH27M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x338 mm 540N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.62 mm

  • longueur de bande - 342.9 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - tête de verrouillage double

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363067450

Réf. Sonepar

00161003299

Réf. Fournisseur

TYH27M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.62 mm

longueur de bande:

342.9 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

couleur:

vert

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

102...5 mm

Colliers TY-RAP.7.0x338 mm 540N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) - teinte verdâtre pour des températures allant jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F) pour les applications intérieures, longueur de 343 mm (13,5 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,5 mm ( 0,06 pouce), diamètre maximal du faisceau 102 mm (4,02 pouces), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.