Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x340 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot - TY523MXR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x340 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 2.29 mm

  • longueur de bande - 91.95 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363065401

Réf. Sonepar

00161003186

Réf. Fournisseur

TY523MXR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

2.29 mm

longueur de bande:

91.95 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

0.75 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

2...16 mm

Colliers TY-RAP.7.0x340 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 91,95 mm (3,62 pouces), largeur de 2,29 mm (0,09 pouces), épaisseur de 0,75 mm (0,03 pouces), résistance à la traction de 80 newtons (18 livres), emballage Euroslot

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.