Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.0x762 mm 540N.PA6.6 Stabilisé chaleur - 105°C.Naturel/Vert - TYH29M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.9 mm
longueur de bande - 771 mm
couleur - vert
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363067474
Réf. Sonepar
00161003301
Réf. Fournisseur
TYH29M
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.9 mm
longueur de bande:
771 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-40...105 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
228.6...5 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide stabilisé à la chaleur (nylon 6,6) - teinte verdâtre, pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F) pour des applications intérieures, UL / EN / CSA62275 type 2/21 pour plénum AH-2, longueur de 771 mm (30,35) Pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), épaisseur de 1,5 mm (0,059 pouce), résistance à la traction de 530 newtons (120 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


