Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.6x150 mm 540N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot - TY5271MR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 150 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
épaisseur de bande - 1.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363065739
Réf. Sonepar
00161003201
Réf. Fournisseur
TY5271MR
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
150 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
31...31 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 150 mm (5,9 pouces), largeur de 7,6 mm (0,30 pouces), épaisseur de 1,5 mm (0,06 pouces), résistance à la traction de 540 newtons (120 livres), emballage Euroslot
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.