Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.6x150 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot - TY5271MXR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.6x150 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363065746

Réf. Sonepar

00161003202

Réf. Fournisseur

TY5271MXR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

31...31 mm

Colliers TY-RAP.7.6x150 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), polyamide résistant aux intempéries et aux ultraviolets (nylon 6,6) pour applications intérieures ou extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour AH-2 Plénum et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 150 mm (5,9 pouces), largeur de 7,6 mm (0,30 pouces), épaisseur de 1,5 mm (0,06 pouces), résistance à la traction de 540 newtons (120 livres), emballage Euroslot

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.