Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.6x250 mm 540N.PA6.6 Naturel - TY271M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7.6x250 mm 540N.PA6.6 Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

  • modèle - sans crantage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363062943

Réf. Sonepar

00161003040

Réf. Fournisseur

TY271M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

150 mm

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

31...31 mm

Colliers TY-RAP.7.6x250 mm 540N.PA6.6 Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, nylon de couleur naturelle 6,6, longueur de 150 mm (5,9 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 25 mm (0,98 pouce), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 540 newtons (120 livres), température de fonctionnement de -20 degrés Celsius (-4F) à 85 degrés Celsius (185 F), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.