Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x223 mm 540N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot - TY5272MR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x223 mm 540N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 6.99 mm

  • longueur de bande - 222.3 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363065760

Réf. Sonepar

00161003203

Réf. Fournisseur

TY5272MR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

6.99 mm

longueur de bande:

222.3 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.78 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50...6 mm

Colliers TY-RAP.7x223 mm 540N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 222,3 mm (8,75 pouces), largeur de 6,99 mm (0,275 pouce), épaisseur de 1,78 mm (0,07 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), emballage Euroslot

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.