Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x223 mm 540N.PA6.6 noir UV Sachet Euroslot - TY5272MXR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 223 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363065784
Réf. Sonepar
00161003204
Réf. Fournisseur
TY5272MXR
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
223 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...50 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), polyamide résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures ou extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et comme un Câble flexible et support de conduit, longueur de 223 mm (8,78 pouces), largeur de 7,0 mm (0,27 pouces), épaisseur de 1,6 mm (0,06 pouces), résistance à la traction de 540 newtons (120 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.