Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x223 mm 540N.PA6.6 Vert - TY272M-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.99 mm
longueur de bande - 222.3 mm
couleur - vert
sans halogène - Non
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363063025
Réf. Sonepar
00161003047
Réf. Fournisseur
TY272M-5
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.99 mm
longueur de bande:
222.3 mm
couleur:
vert
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.78 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
50...50 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide vert (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 222,3 mm (8,75 pouces), largeur de 6,99 mm (0,275 pouces), épaisseur de 1,78 mm (0,07 pouces), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.