Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 Bleu - TY27M-6

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 340 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363063322

Réf. Sonepar

00161003065

Réf. Fournisseur

TY27M-6

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

340 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.65 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

90...90 mm

Colliers TY-RAP.7x338 mm 540N.PA6.6 Bleu

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, nylon bleu 6,6, longueur de 343 mm (13,5 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 102 mm (4 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), température de fonctionnement de -20 degrés Celsius (-4 F) à 85 degrés Celsius (185 F)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.