Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x457 mm 540N.PA6.6 Bleu - TY275M-5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 457 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - vert
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363063148
Réf. Sonepar
00161003053
Réf. Fournisseur
TY275M-5
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
457 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
vert
épaisseur de bande:
1.65 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
540 N
température de fonctionnement:
850...850 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
127...127 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance pour applications intérieures, nylon de couleur verte 6,6, longueur de 457 mm (18 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 127 mm (5 pouces), largeur de 6,9 mm (0,271 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres) , Température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F), UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.