Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x617 mm 540N.PA6.6 Bleu - TY277M-5

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x617 mm 540N.PA6.6 Bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7 mm

  • longueur de bande - 617 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363063223

Réf. Sonepar

00161003056

Réf. Fournisseur

TY277M-5

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

7 mm

longueur de bande:

617 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.65 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

540 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

177...177 mm

Colliers TY-RAP.7x617 mm 540N.PA6.6 Bleu

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance pour applications intérieures, nylon de couleur verte 6,6, longueur de 617 mm (24,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 177 mm (7 pouces), largeur de 6,9 mm (0,271 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres) , Température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F), UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S évalué pour le plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.