Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x617 mm 540N.PA6.6 Naturel - TY5277M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 7 mm
longueur de bande - 617 mm
sans halogène - Non
type de fixation - sans
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363065814
Réf. Sonepar
00161003207
Réf. Fournisseur
TY5277M
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
7 mm
longueur de bande:
617 mm
sans halogène:
Non
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
tête de verrouillage double
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
177...6 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance, nylon de couleur naturelle 6,6, longueur de 617 mm (24,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 177 mm (6,97 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.