Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.PA6.6 Jaune - TY29M-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.93 mm
longueur de bande - 770.61 mm
couleur - jaune
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363063742
Réf. Sonepar
00161003089
Réf. Fournisseur
TY29M-4
Marque
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.93 mm
longueur de bande:
770.61 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.52 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
229...229 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance, nylon de couleur jaune 6,6, longueur de 770 mm (30,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 229 mm (9,02 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


