Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.PA6.6 Vert - TY29M-5

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.PA6.6 Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 6.93 mm

  • longueur de bande - 770.61 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363063759

Réf. Sonepar

00161003090

Réf. Fournisseur

TY29M-5

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

6.93 mm

longueur de bande:

770.61 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

vert

épaisseur de bande:

1.52 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

534 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

229...229 mm

Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.PA6.6 Vert

Les Atouts de l'article:

Attache de câble haute performance, nylon de couleur verte 6,6, longueur de 770 mm (30,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 229 mm (9,02 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.