Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.7x762 mm 540N.Polyamide6.6 Blanc - TY29M-10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 6.9 mm
longueur de bande - 762 mm
couleur - blanc
sans halogène - Non
modèle - crantage intérieur
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022496321
Réf. Sonepar
00161249632
Réf. Fournisseur
TY29M-10
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
6.9 mm
longueur de bande:
762 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
épaisseur de bande:
1.6 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
850...850 °C
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
229...229 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble haute performance, nylon de couleur blanche 6,6, longueur de 770 mm (30,3 pouces) pour un diamètre de faisceau jusqu'à 229 mm (9,02 pouces), largeur de 6,9 mm (0,27 pouce), résistance à la traction de 534 newtons (120 livres), température de fonctionnement de -60 degrés Celsius (-76 F) à 85 degrés Celsius (185 F)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.