Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.8.1x1143 mm 780N.P6.6.Noir UV - TY54513MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.8.1x1143 mm 780N.P6.6.Noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.13 mm

  • longueur de bande - 1143 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363066484

Réf. Sonepar

00161003236

Réf. Fournisseur

TY54513MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

8.13 mm

longueur de bande:

1143 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

780 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

330...330 mm

Colliers TY-RAP.8.1x1143 mm 780N.P6.6.Noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 1143 mm (45,0 pouces), largeur de 8,13 mm (0,32 pouce), épaisseur de 1,7 mm (0,07 pouce), résistance à la traction de 780 newtons (175 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.