Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.8.1x889 mm 780N.P6.6.Noir UV - TY53510MX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.13 mm
longueur de bande - 889 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS TY-RAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363066125
Réf. Sonepar
00161003222
Réf. Fournisseur
TY53510MX
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
largeur de bande:
8.13 mm
longueur de bande:
889 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
1.7 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
780 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
80...80 mm
Les Atouts de l'article:
Attache de câble, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (220 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures et extérieures, homologué UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et en tant que flexible Support de câble et de conduit, longueur de 889 mm (35,0 pouces), largeur de 8,13 mm (0,32 pouces), épaisseur de 1,7 mm (0,07 pouces), résistance à la traction de 780 newtons (175 livres)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.