Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.8.1x889 mm 780N.PA6.6 Naturel - TY53510M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.8.1x889 mm 780N.PA6.6 Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.13 mm

  • longueur de bande - 889 mm

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

  • modèle - crantage intérieur

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363066118

Réf. Sonepar

00161003221

Réf. Fournisseur

TY53510M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

8.13 mm

longueur de bande:

889 mm

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1.7 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

780 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

80...80 mm

Colliers TY-RAP.8.1x889 mm 780N.PA6.6 Naturel

Les Atouts de l'article:

Attache de câble, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F) pour les applications intérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S pour plénum AH-2 et comme support de câble flexible et de conduit, longueur de 889 mm (35,0 pouces), largeur de 8,13 mm (0,32 pouces), épaisseur de 1,7 mm (0,07 pouces), résistance à la traction de 780 newtons (175 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.