Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.A CLOU 4.8x198 mm noir UV - TY545MX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.A CLOU 4.8x198 mm noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.67 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363066491

Réf. Sonepar

00161003237

Réf. Fournisseur

TY545MX

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

4.67 mm

longueur de bande:

200 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.09 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

38.1...38.1 mm

Colliers TY-RAP.A CLOU 4.8x198 mm noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble prémontable avec clou intégré pour montage sur bois ou matériaux similaires, polyamide noir (nylon 6.6) pour des températures jusqu'à 105 degrés Celsius (221 F), polyamide résistant aux intempéries et aux ultraviolets (nylon 6.6) pour applications intérieures ou extérieures, UL / EN / CSA62275 Type 2 / 21S Classé pour plénum AH-2 et comme support flexible de câble et de conduit, longueur de 200 mm (7,875 pouces), largeur de 4,67 mm (0,184 pouces), épaisseur de 1,02 mm (0,04 pouces), traction Indice de force de 220 newtons (50 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.