Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ACLipS 3.5x150 mm 180N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot - TY554SMR

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ACLipS 3.5x150 mm 180N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • épaisseur de bande - 1 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363066712

Réf. Sonepar

00161003252

Réf. Fournisseur

TY554SMR

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

150 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

135 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

boulon d'ancrage à expansion

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

32...32 mm

Colliers TY-RAP.ACLipS 3.5x150 mm 180N.PA6.6 Naturel Sachet Euroslot

Les Atouts de l'article:

Attache de câble spéciale, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), avec nez en acier, pointe de flèche, longueur de 150 mm (5,9 pouces), largeur de 3,5 mm (0,13 pouces), résistance à la traction de 130 Newtons (30 livres), emballage Euroslot

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.