Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ACLipS 3.5x150 mm noir UV - TY54SMX

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Colliers TY-RAP.ACLipS 3.5x150 mm noir UV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.5 mm

  • longueur de bande - 150 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363066613

Réf. Sonepar

00161003246

Réf. Fournisseur

TY54SMX

Marque

Thomas & Betts

largeur de bande:

3.5 mm

longueur de bande:

150 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

épaisseur de bande:

1 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

130 N

température de fonctionnement:

-40...105 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

32...32 mm

Colliers TY-RAP.ACLipS 3.5x150 mm noir UV

Les Atouts de l'article:

Attache de câble de montage sur panneau, polyamide noir (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets pour les applications intérieures ou extérieures, longueur de 150 mm (5,9 pouces), largeur de 3,5 mm (0,14 pouces), Épaisseur de 1 mm (0,04 pouces), résistance à la traction de 130 newtons (30 livres)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.